CCGT 120404 FN N

Št. art.: 265827 N
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Posnetje roba rezalnih robov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice CCGT 120404 FN
    Radij rezila 0,4 mm
    Zvrst PKD
    Rezalni material PKD
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Posnetje roba rezalnih robov N
    Globina reza ap 0,1 mm - 2,5 mm
    Podajanje f 0,03 mm/v - 0,4 mm/v
    Hitrost rezanja vc za aluminij < 10 % Si 300 m/min - 2.000 m/min
    Hitrost rezanja vc za nž-kovine 300 m/min - 1.500 m/min
    Hitrost rezanja vc za G(C)FK 150 m/min - 600 m/min
    Število zamenljivih ploščic/rezil 1
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
    Cepilni kot 6 stopinj
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 265827 N
    EAN/GTIN 4045197644473
    Številka proizvajalca 265827 N

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    Al (kratki odrezki)
    N
    Al > 10% Si
    N
    CuZn
    N
    Grafit
    N
    neprekinjeno
     
    neenakomerno
     
    mokro maks.
     
    suho
     
    Grafit, GFK, CFK
    N

    Opis

    Izvedba:

    PKD − polikristalni diamant, finozrnat.
    Nevtralna, brez lomilca odrezkov.

    Uporaba:

    Za aluminij, aluminijeve zlitine, barvne kovine, umetne mase, vezane materiale, titanove zlitine, sintrane kovine.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico