VC.T 160404 HB730-1

Št. art.: 261458 HB730-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    20,70 € / kos
  • od 10 kos
    17,25 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
499 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice VCMT 160404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB730-1
Rezalni material HM
Prevleka Nano-PVD
Glavna uporaba UNI
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov XUM
Toleranca M
Globina reza ap 0,4 mm - 4 mm
Podajanje f 0,15 mm/v - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 25 m/min - 175 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261458 HB730-1
EAN/GTIN 4062406239480
Številka proizvajalca 261458 HB730-1

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico