{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | VCMT 160404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HB7035-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | močno prekinjen | |
Lomilec odrezkov | SM | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 100 m/min - 320 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 261458 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197874900 | |
Številka proizvajalca | 261458 HB7035-1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
VC.T 160404, Zvrst: HB7035-1
po ponudbi
Na zalogi
1.023 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
2.517 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.655 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.235 kosov na zalogi
13,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Radij rezila | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM |
Rezalni pogoji | močno prekinjen | rahlo prekinjen | neprekinjen | rahlo prekinjen |
Zvrst | HB7035-1 | HB7020 | HB7010-1 | HBT020 |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,12 mm/v - 0,3 mm/v |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 100 m/min - 320 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 280 m/min |