VCMT 160404 HBT020

Št. art.: 261474 HBT020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.405 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice VCMT 160404
    Radij rezila 0,4 mm
    Zvrst HBT020
    Rezalni material HM
    Prevleka TiCN
    Glavna uporaba P
    Rezalni pogoji rahlo prekinjen
    Lomilec odrezkov PM
    Globina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Podajanje f 0,12 mm/v - 0,3 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 m/min - 280 m/min
    Število zamenljivih ploščic/rezil 2
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 261474 HBT020
    EAN/GTIN 4062406257736
    Številka proizvajalca 261474 HBT020

    Tabela aplikacije

    neprekinjeno
     
    neenakomerno
     
    mokro maks.
     

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico