{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Velikost ploščice | 16 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Globina notranjega struženja do | 5×D | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | A32S SVUBR/L16 | |
Nastavitveni kot κ | 93 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | VB.. 1604.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 40 mm | |
Srednji premik L3 | 28 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 31 mm | |
Celotna dolžina L | 250 mm | |
Vijak za obračalno ploščico | 269022 7 | |
Podložna ploščica | 269006 1 | |
Vijak za podložno ploščico | 269014 1 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 261120 32/16 | |
Številka proizvajalca | THC13518 |