{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | VBMT 160404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HB7020 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | SS | |
Globina reza ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 150 m/min - 400 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 261152 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197709394 | |
Številka proizvajalca | 261152 HB7020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
VBMT 160404, Zvrst: HB7020
po ponudbi
Na zalogi
1.335 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.026 kosov na zalogi
od
1
Kosov
20,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
290 kosov na zalogi
13,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.259 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | VBMT 160404 | VBMT 160404 | VBMT 160404 | VBMT 160404 |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen |
Zvrst | HB7020 | HB7140-1 | HBT020 | HB7130-2 |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v |
Glavna uporaba | P | M | P | M |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 150 m/min - 400 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 120 m/min - 330 m/min | 80 m/min - 270 m/min |