Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Nož za notranje struženje, jeklo, desno, ⌀ držala/velikost ploščice: 20/11mm

Št. art.: 261120 20/11

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 5×D
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 20 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe desno
Globina notranjega struženja do 5×D
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A20R SVUBR/L11
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica VB.. 1103..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 25 mm
Srednji premik L3 18 mm
Višina vpenjanja L2 19 mm
Celotna dolžina L 200 mm
Vijak za obračalno ploščico 269022 6
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261120 20/11
Številka proizvajalca THC13514

Opis

Izvedba:

Kanal za odrezke je valovite oblike, kar zagotavlja boljše odvajanje odrezkov, manjše možnosti vibracij in stabilno obdelavo.