TCMT 16T308 HBT020

Št. art.: 261019 HBT020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
834 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice TCMT 16T308
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HBT020
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov PM
Globina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,12 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 m/min - 280 m/min
Prevleka TiCN
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261019 HBT020
EAN/GTIN 4062406257552
Številka proizvajalca 261019 HBT020

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


TCMT 16T308  HBT020

TCMT 16T308 HBT020

po ponudbi
Na zalogi
834 kosov na zalogi
7,45 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
825 kosov na zalogi
od 1  Kosov
12,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
10,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 3 3
Radij rezila 0,8 mm 0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice TCMT 16T308 TCMT 16T308
Rezalni material HM HM
Zvrst HBT020 HB7020
Glavna uporaba P P
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico