{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | TCMT 16T308 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HB7020 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | SM | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 350 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260988 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197711113 | |
Številka proizvajalca | 260988 HB7020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() TCMT 16T308 HB7020
po ponudbi
Na zalogi
831 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
824 kosov na zalogi
7,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | 3 |
Radij rezila | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | TCMT 16T308 | TCMT 16T308 |
Rezalni material | HM | HM |
Zvrst | HB7020 | HBT020 |
Glavna uporaba | P | P |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |