{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | TCMT 16T308 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HBT130 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | MM | |
Globina reza ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,35 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 50 m/min - 200 m/min | |
Prevleka | TiCN | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 261019 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406257545 | |
Številka proizvajalca | 261019 HBT130 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TCMT 16T308 HBT130
po ponudbi
Na zalogi
351 kosov na zalogi
7,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
254 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
632 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | 3 | 3 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | TCMT 16T308 | TCMT 16T308 | TCMT 16T308 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | fina obdelava |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Zvrst | HBT130 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,35 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |