Držalo za zunanje struženje 16/11 mm

Št. art.: 260907 16/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost držala 16 mm
    Velikost ploščice 11 mm
    Vrsta uporabe levi
    Standard DIN ISO 5610
    z notranjim hlajenjem ne
    ISO-oznaka držala STGCR/L 1616H11
    primerna obračalna rezalna ploščica TC.. 1102..
    Funkcijska širina L4 20 mm
    Dolžina glave L1 19 mm
    Celotna dolžina L 100 mm
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 18
    Nastavitveni kot κ 90 stopinj
    Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 260907 16/11
    EAN/GTIN 4045197805928
    Številka proizvajalca 260907 16/11

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico