Držalo za zunanje struženje 12/11 mm

Št. art.: 260906 12/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 12 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe desno
Standard DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala STGCR/L 1212F11
primerna obračalna rezalna ploščica TC.. 1102..
Funkcijska širina L4 16 mm
Dolžina glave L1 19 mm
Celotna dolžina L 80 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 18
Nastavitveni kot κ 90 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260906 12/11
EAN/GTIN 4045197805096
Številka proizvajalca 260906 12/11