Držalo za zunanje struženje 16/09 mm

Št. art.: 260706 16/09
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 16 mm
Velikost ploščice 9 mm
Vrsta uporabe desno
Standard DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SSSCR/L 1616H09
primerna obračalna rezalna ploščica SC.. 09T3..
Funkcijska širina L4 20 mm
Dolžina glave L1 20 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 2
Podložna ploščica 269005 12
Vijak za podložno ploščico 269013 2
Nastavitveni kot κ 45 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260706 16/09
EAN/GTIN 4045197653284
Številka proizvajalca 260706 16/09

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico