{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 10 mm | |
Velikost ploščice | 9 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka držala | SSSCR/L 1010E09 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SC.. 09T3.. | |
Funkcijska širina L4 | 14,25 mm | |
Dolžina glave L1 | 21 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 23 | |
Nastavitveni kot κ | 45 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 260706 10/09 | |
EAN/GTIN | 4045197937445 |