Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 16/12mm

Št. art.: 260706 16/12
Popust
92,40 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 16 mm
Velikost ploščice 12 mm
Vrsta uporabe desno
Standard DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SSSCR/L 1616H12
primerna obračalna rezalna ploščica SC.. 1204..
Funkcijska širina L4 20 mm
Dolžina glave L1 18 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 20
Podložna ploščica 269005 9
Vijak za podložno ploščico 269013 5
Nastavitveni kot κ 45 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260706 16/12
EAN/GTIN 4062406396817
Številka proizvajalca 260706 16/12