DC.T 11T304 CCX

Št. art.: 260386 CCX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    11,75 € / kos
  • od 10 kos
    9,79 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
159 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice DCMT11T304
    Radij rezila 0,4 mm
    Zvrst CCX
    Rezalni material CERMET
    Prevleka prevlečeni
    Glavna uporaba P
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Lomilec odrezkov PP
    Toleranca M
    Globina reza ap 0,1 mm - 1 mm
    Podajanje f 0,05 mm/v - 0,3 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 150 m/min - 370 m/min
    Število zamenljivih ploščic/rezil 2
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 260386 CCX
    EAN/GTIN 4960664911585

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico