{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT 11T304 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | CA510 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | HQ | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,25 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 140 m/min - 450 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260386 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664697649 | |
Številka proizvajalca | TAA01861 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
DC.T 11T304, Zvrst: CA510
po ponudbi
Na zalogi
134 kosov na zalogi
10,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.689 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | 2 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT 11T304 | DCMT 11T304 |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen |
Globina reza ap | 0,5 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Lomilec odrezkov | HQ | SS |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 140 m/min - 450 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |