Držalo za zunanje struženje 25/11 mm

Št. art.: 260309 25/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe levi
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SDJCR/L 2525M11
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 11T3..
Funkcijska širina L4 32 mm
Dolžina glave L1 21,5 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 2
Podložna ploščica 269005 3
Vijak za podložno ploščico 269013 2
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260309 25/11
EAN/GTIN 4045197652645
Številka proizvajalca 260309 25/11