{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT 070204 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | PR1725 | |
Rezalni material | HM | |
Prevleka | prevlečeni | |
Glavna uporaba | M | |
Dodatna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | MFP-SKS | |
Toleranca | G | |
Globina reza ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Podajanje f | 0,03 mm/v - 0,2 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 200 m/min | |
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo | 50 m/min - 150 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260380 PR1725 | |
EAN/GTIN | 4960664923403 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
DCGT 070201 PR1725
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,59 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,99 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
od
1
Kosov
48,55 PLN
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
40,44 PLN
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
od
1
Kosov
55,67 PLN
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
46,39 PLN
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
promień naroża | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCMT 070204 | CCMT 060204 | CCMT 09T304 |
Materiał ostrza | HM | HM | HM |
głębokość skrawania ap | 0,2 ;1,5 | 0,2 ;1 | 0,2 ;1 |
posuw f | 0,03 ;0,2 | 0,15 ;0,3 | 0,15 ;0,3 |
Rodzaj produktu | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
tolerancja | G | MF | MF |