{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMT 060204 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HB7020 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | WSS | |
Toleranca | MF | |
Globina reza ap | 0,2 mm - 1 mm | |
Podajanje f | 0,15 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 150 m/min - 400 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260053 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197948816 | |
Številka proizvajalca | 260053 HB7020 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |