CCMT 060202 CA6525

Št. art.: 260190 CA6525
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
340 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice CCMT 060202
    Radij rezila 0,2 mm
    Zvrst CA6525
    Rezalni material HM
    Glavna uporaba M
    Rezalni pogoji rahlo prekinjen
    Lomilec odrezkov GK
    Toleranca M
    Globina reza ap 0,5 mm - 3 mm
    Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 140 m/min
    Število zamenljivih ploščic/rezil 2
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 260190 CA6525
    EAN/GTIN 4960664491766
    Številka proizvajalca TJV00435

    Tabela aplikacije

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    neprekinjeno
     
    neenakomerno
     
    mokro maks.
     

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico