CCMT 120404 SP4019

Št. art.: 260187 SP4019
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    17,34 € / kos
  • od 10 kos
    14,45 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice CCMT 120404
    Radij rezila 0,4 mm
    Zvrst SP4019
    Rezalni material HM
    Glavna uporaba UNI
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Lomilec odrezkov 73
    Globina reza ap 0,2 mm - 5 mm
    Podajanje f 0,1 mm/v - 0,45 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 30 m/min - 440 m/min
    Število zamenljivih ploščic/rezil 2
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 260187 SP4019
    EAN/GTIN 2050001939081
    Številka proizvajalca 5667716

    Tabela aplikacije

    Al > 10% Si
    N
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    CuZn
    N
    Uni
     
    neprekinjeno
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico