CC.T 120408, Zvrst: HB7020

Št. art.: 260160 HB7020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,42 € / kos
  • od 10 kos
    10,35 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.055 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCMT 120408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7020
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov SM
Toleranca M
Globina reza ap 0,2 mm - 4 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 350 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260160 HB7020
EAN/GTIN 4045197698889
Številka proizvajalca 260160 HB7020

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


CC.T 120408, Zvrst: HB7020

CC.T 120408, Zvrst: HB7020

po ponudbi
Na zalogi
1.055 kosov na zalogi
od 1  Kosov
12,42 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
10,35 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
275 kosov na zalogi
od 1  Kosov
13,74 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
11,45 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.310 kosov na zalogi
7,65 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 2 2 2
Radij rezila 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice CCMT 120408 CCMT 120408 CCMT 120408
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava Groba obdelava Groba/gladilna obdelava
Globina reza ap 0,2 mm - 4 mm 0,4 mm - 2 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Zvrst HB7020 HB7020 HBT020
Lomilec odrezkov SM WSM PM

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico