{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMT 120408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HBT020 | |
Rezalni material | HM | |
Prevleka | TiCN | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | PM | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,12 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 100 m/min - 280 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260221 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406257057 | |
Številka proizvajalca | 260221 HBT020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
CCMT 120408, Zvrst: HBT020
po ponudbi
Na zalogi
1.310 kosov na zalogi
7,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.055 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
275 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | 2 | 2 |
Radij rezila | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMT 120408 | CCMT 120408 | CCMT 120408 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba obdelava |
Globina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,4 mm - 2 mm |
Zvrst | HBT020 | HB7020 | HB7020 |
Lomilec odrezkov | PM | SM | WSM |