{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMT 120408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HB7140-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | VM | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 230 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260160 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197819079 | |
Številka proizvajalca | 260160 HB7140-1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
CC.T 120408, Zvrst: HB7140-1
po ponudbi
Na zalogi
525 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,18 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
335 kosov na zalogi
7,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
329 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | fina obdelava |
Globina reza ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,3 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,05 mm/v - 0,35 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v |
Glavna uporaba | M | MF | M |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |