{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMW 09T304 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HB7140-1 | |
Rezalni material | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | rahlo prekinjen | |
Spanbrecher | VM | |
Toleranz | M | |
Globina reza ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 230 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260150 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197819048 | |
Številka proizvajalca | 260150 HB7140-1 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |