{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMT 060208 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HB7020 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | WSM | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Podajanje f | 0,15 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 350 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260145 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197948854 | |
Številka proizvajalca | 260145 HB7020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
CCMT 060208 Wiper HB7020
po ponudbi
Na zalogi
185 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
295 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
400 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | 2 | 2 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMT 060208 | CCMT 120408 | CCMW 09T308 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava | Groba obdelava | Groba obdelava |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen |
Zvrst | HB7020 | HB7020 | HB7020 |
Lomilec odrezkov | WSM | WSM | WSM |
Glavna uporaba | P | P | P |