{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMW 09T304 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | SW05 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | Ti | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | MQ | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 40 m/min - 100 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260097 SW05 | |
EAN/GTIN | 4960664629480 | |
Številka proizvajalca | TWH00491 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
CC.T 09T304, Zvrst: SW05
po ponudbi
Na zalogi
126 kosov na zalogi
8,41 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
657 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen |
Globina reza ap | 0,1 mm - 1 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Zvrst | SW05 | HB7415-1 |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | 0,05 mm/v - 0,3 mm/v |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 40 m/min - 100 m/min | 50 m/min - 110 m/min |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Toleranca | M | M |