CC.T 09T304 PR1725

Št. art.: 260097 PR1725
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    22,69 € / kos
  • od 10 kos
    18,91 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCMW 09T304
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst PR1725
Rezalni material HM
Prevleka prevlečeni
Glavna uporaba M
Dodatna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov MFP-SKS
Toleranca G
Globina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Podajanje f 0,03 mm/v - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 200 m/min
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo 50 m/min - 150 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260097 PR1725
EAN/GTIN 4960664923380