{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CC.T 060202 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HB7130-2 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | M | |
Lomilec odrezkov | VS | |
Toleranca | M | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260052 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406750107 | |
Številka proizvajalca | 260052 HB7130-2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
CC.T 060204 HB7130-2
po ponudbi
Na zalogi
1.569 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
895 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
993 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | CC.T 060202 | CCMT 060204 | CC.T 060202 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | ||
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | ||
Zvrst | HB7130-2 | HB7140-1 | HBT130 |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | ||
Glavna uporaba | M | M | MF |