{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CC.T 060202 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HBT130 | |
Rezalni material | HM | |
Prevleka | TiCN | |
Glavna uporaba | MF | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | MF | |
Globina reza ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 220 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260084 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406256906 | |
Številka proizvajalca | 260084 HBT130 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
CCMT 060204, Zvrst: HBT130
po ponudbi
Na zalogi
902 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.075 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.219 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.465 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
714 kosov na zalogi
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Radij rezila | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM | HM |
Globina reza ap | 0,1 mm - 1 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Lomilec odrezkov | MF | VS | VS | VS | VM |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 220 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 80 m/min - 270 m/min | 70 m/min - 240 m/min |