CC.T 060204, Zvrst: HB7120-1

Št. art.: 260052 HB7120-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    8,70 € / kos
  • od 10 kos
    7,25 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.219 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCMT 060204
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB7120-1
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov VS
Toleranca MF
Globina reza ap 0,2 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 90 m/min - 290 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260052 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197817105
Številka proizvajalca 260052 HB7120-1

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


CC.T 060204, Zvrst: HB7120-1

CC.T 060204, Zvrst: HB7120-1

po ponudbi
Na zalogi
1.219 kosov na zalogi
od 1  Kosov
8,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
7,25 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.075 kosov na zalogi
od 1  Kosov
8,52 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
7,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
902 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.465 kosov na zalogi
od 1  Kosov
8,70 €
6,18 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
7,25 €
5,15 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
714 kosov na zalogi
od 1  Kosov
8,70 €
6,18 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
7,25 €
5,15 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 2 2 2 2 2
Radij rezila 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Rezalni material HM HM HM HM HM
Globina reza ap 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,1 mm - 1 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 4 mm
Lomilec odrezkov VS VS MF VS VM
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v 0,1 mm/v - 0,3 mm/v 0,05 mm/v - 0,2 mm/v 0,1 mm/v - 0,3 mm/v 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 90 m/min - 290 m/min 70 m/min - 260 m/min 60 m/min - 220 m/min 80 m/min - 270 m/min 70 m/min - 240 m/min

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico