{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMT 060204 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HB7020 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | SS | |
Toleranca | MF | |
Globina reza ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 2,5 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 150 m/min - 400 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260052 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197699282 | |
Številka proizvajalca | 260052 HB7020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
CC.T 060204, Zvrst: HB7020
po ponudbi
Na zalogi
1.899 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
437 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.596 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | 2 | 2 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMT 060204 | CCMT 060204 | CC.T 060202 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Zvrst | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |