CCGT 030101 PR1725

Št. art.: 260040 PR1725
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCGT 030101
Radij rezila 0,1 mm
Zvrst PR1725
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Dodatna uporaba M
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov MP-CF
Globina reza ap 0,03 mm - 0,2 mm
Podajanje f 0,02 mm/v - 0,1 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 180 m/min
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo 100 m/min - 150 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260040 PR1725
EAN/GTIN 4960664890347
Številka proizvajalca TLM00056

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
neprekinjeno
 
mokro maks.