{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCGT 030101 | |
Radij rezila | 0,1 mm | |
Zvrst | PR1535 | |
Rezalni material | HM | |
Prevleka | Megacoat Nano | |
Glavna uporaba | M | |
Dodatna uporaba | S | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | MFP-PF | |
Globina reza ap | 0,03 mm - 0,2 mm | |
Podajanje f | 0,02 mm/v - 0,1 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 70 m/min - 160 m/min | |
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo | 40 m/min - 60 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260040 PR1535 | |
EAN/GTIN | 4960664871544 | |
Številka proizvajalca | TLC58750 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CCGT 030101 PR1535
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi
21,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.130 kosov na zalogi
od
1
Kosov
18,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
15,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.130 kosov na zalogi
od
1
Kosov
18,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
15,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | Gladilna obdelava | fina obdelava |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Zvrst | PR1535 | HU7315-1 | HU7315-1 |
Lomilec odrezkov | MFP-PF | AF | AF |
Podajanje f | 0,02 mm/v - 0,1 mm/v | 0,03 mm/v - 0,1 mm/v | 0,03 mm/v - 0,25 mm/v |
Glavna uporaba | M | N | N |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 70 m/min - 160 m/min | 120 m/min - 600 m/min | 50 m/min - 300 m/min |