Nož za notranje struženje, jeklo 40/12 mm

Št. art.: 260032 40/12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala Ds 40 mm
    Velikost ploščice 12 mm
    Vrsta uporabe desni
    Globina notranjega struženja do 3×D
    Standard DIN 8024
    z notranjim hlajenjem da
    ISO-oznaka držala A40T SCLCR/L12
    Nastavitveni kot κ 95 stopinj
    primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 1204..
    Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 49 mm
    Srednji premik L3 27 mm
    Višina vpenjanja L2 38,5 mm
    Celotna dolžina L 300 mm
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 20
    Podložna ploščica 269005 6
    Vijak za podložno ploščico 269013 5
    Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 260032 40/12
    EAN/GTIN 4045197652294
    Številka proizvajalca 260032 40/12

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico