Nož za notranje struženje, jeklo, desni, ⌀ držala/velikost ploščice: 8/06mm

Št. art.: 260032 8/06
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 8 mm
Velikost ploščice 6 mm
Vrsta uporabe desni
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard DIN 8024
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A08H SCLCR/L06
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 0602..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 10 mm
Srednji premik L3 6 mm
Višina vpenjanja L2 7 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 7
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260032 8/06
EAN/GTIN 4045197652225
Številka proizvajalca 260032 8/06