Nož za notranje struženje HSS, desni, ⌀ držala/velikost ploščice: 20/09mm

Št. art.: 260022 20/09
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 5×D
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 20 mm
Velikost ploščice 9 mm
Vrsta uporabe desni
Globina notranjega struženja do 5×D
Rezalni material HSS
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala AH20R SCLCR/L09
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 09T3..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 23 mm
Srednji premik L3 13 mm
Višina vpenjanja L2 18 mm
Celotna dolžina L 200 mm
Prevesna dolžina L1 100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 8
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260022 20/09
EAN/GTIN 4045197652065
Številka proizvajalca 260022 20/09

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Nož za notranje struženje HSS, desni, ⌀ držala/velikost ploščice: 20/09mm

Nož za notranje struženje HSS, desni, ⌀ držala/velikost ploščice: 20/09mm

po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
264,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
182,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
212,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
187,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
767,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
126,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
770,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
276,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
276,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
131,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
142,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
264,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
188,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
276,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
383,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
188,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
188,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
188,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
192,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
187,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
131,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
167,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
188,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
770,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
163,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
933,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
933,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
937,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
185,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
175,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
185,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
189,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
200,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
200,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
188,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
499,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
499,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
499,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Celotna dolžina L 200 mm 180 mm 180 mm 180 mm 250 mm 200 mm 250 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 180 mm 200 mm 180 mm 200 mm 200 mm 180 mm 180 mm 200 mm 200 mm 200 mm 250 mm 180 mm 250 mm 250 mm 250 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 180 mm 177 mm 177 mm 177 mm
z notranjim hlajenjem da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
⌀ držala Ds 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 23 mm 25 mm 25 mm 25 mm 23 mm 25 mm 23,5 mm 25 mm 26 mm 25 mm 25 mm 23 mm 25 mm 25 mm 25 mm 24 mm 24 mm 25 mm 25 mm 25 mm 26 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 24 mm 25 mm 22 mm 25 mm 22 mm 24 mm 24 mm 24 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Vrsta uporabe desni desni desno desno desno desni desno desni desni desni desno desno desno desno desno desno desno desno desno desno desni desni desni desno desni desno desno desni desno desno desno desno desno desno desno desno desno desno
Srednji premik L3 13 mm 13 mm 16 mm 13 mm 12 mm 13 mm 13,1 mm 14,5 mm 16 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 4,6 mm 13 mm 2 mm 13 mm 13 mm 14 mm 2 mm 13 mm 13 mm 13 mm 12,5 mm 13 mm 13 mm 13 mm 2 mm 13 mm 11 mm 13 mm 11,1 mm 13 mm 13 mm 11 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico