• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Nož za notranje struženje HSS, desni, ⌀ držala/velikost ploščice: 20/11mm

Št. art.: 260328 20/11
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Globina notranjega struženja do: 5×D
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: Tovarniški standard
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 20 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe desni
Globina notranjega struženja do 5×D
Rezalni material HSS
Standard Tovarniški standard
Notranje hlajenje da
ISO-oznaka držala AH20R SDQCR/L11
Nastavitveni kot κ 107,5 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 11T3..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 25 mm
Srednji premik L3 14,5 mm
Višina vpenjanja L2 18 mm
Dolžina glave L1 40 mm
Celotna dolžina L 200 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 8
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 260328 20/11
EAN/GTIN 4045197652829
Številka proizvajalca 260328 20/11
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com