Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran 20/11 mm

Št. art.: 261318 20/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija GARANT Master
    ⌀ držala Ds 20 mm
    Velikost ploščice 11 mm
    Vrsta uporabe desno
    Globina notranjega struženja do 3×D
    Standard DIN 8024
    z notranjim hlajenjem da
    ISO-oznaka držala A20R SVUCR/L11
    Nastavitveni kot κ 93 stopinj
    primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 1103..
    Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 24 mm
    Srednji premik L3 13 mm
    Višina vpenjanja L2 18 mm
    Dolžina glave L1 36 mm
    Celotna dolžina L 200 mm
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 7
    Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 261318 20/11
    EAN/GTIN 4062406711320
    Številka proizvajalca 261318 20/11

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Vstavki

    Iz iste serije "GARANT Master" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico