{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | TNGA 160408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | KBN25M | |
Rezalni material | CBN | |
Rezalni pogoji | neprekinjen; rahlo prekinjen; močno prekinjen | |
Posnetje roba rezalnih robov | MET | |
Globina reza ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 100 m/min - 180 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 255662 MET | |
EAN/GTIN | 4960664507597 | |
Številka proizvajalca | TBZ04362 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TNGA 160408 MET
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
119,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
87,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
91,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | TNGA 160408 | TNGA 160408 | TCGW 16T308 |
Posnetje roba rezalnih robov | MET | G | G |
Rezalni material | CBN | CBN | CBN |
Globina reza ap | 0,1 mm - 0,3 mm | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Zvrst | KBN25M | BU7220 | BU7220 |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |