TNGA 160408 ME

Št. art.: 255662 ME
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice TNGA 160408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst KBN25M
Rezalni material CBN
Rezalni pogoji neprekinjen; rahlo prekinjen
Posnetje roba rezalnih robov ME
Globina reza ap 0,05 mm - 0,2 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 200 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 255662 ME
EAN/GTIN 4960664507566
Številka proizvajalca TBZ04357

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
Jeklo < 60 HRC
H
Jeklo < 67 HRC
H
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

CBN obračalne ploščice s prevleko MEGACOAT.
MultiEdge;pri vsaki obračalni ploščici po 2 oz. 3 rezilni robovi.