{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 32 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Standard | Tovarniški standard | |
ISO-oznaka držala | PCLNL 3232P16; PDJNL 3232P15; PSSNL 3232P12 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204.. | |
Funkcijska širina L4 | 40 mm | |
Dolžina glave L1 | 40 mm | |
Celotna dolžina L | 170 mm | |
Nadomestni del | 259981 3 | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 255131 32 | |
EAN/GTIN | 4062406609443 | |
Številka proizvajalca | 255131 32 |