Garnitura držal za struženje, levi, Velikost držala: 25mm

Št. art.: 255131 25
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN ISO 5610

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 25 mm
Vrsta uporabe levi
Standard DIN ISO 5610
ISO-oznaka držala PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15; PSSNL 2525M12
primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204..
Funkcijska širina L4 32 mm
Dolžina glave L1 25 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Rezervni del 259981 3
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 255131 25
EAN/GTIN 4045197941763
Številka proizvajalca 255131 25
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico