{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 16 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Standard | DIN ISO 5610; Tovarniški standard | |
ISO-oznaka držala | PCLNL 1616H09; PDJNL 16161H11; PSSNL 1616H12 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CN.. 09T3..; DN.. 1104..; SN.. 1204.. | |
Funkcijska širina L4 | 20 mm | |
Dolžina glave L1 | 22 mm; 25 mm; 25 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
Rezervni del | 259981 1 | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka |
255131 16
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4045197941749
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
255131 16
Kopiraj |
|
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |