{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 20 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Norm | DIN ISO 5610; Tovarniški standard | |
ISO-oznaka držala | PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11; PSSNL 2020K12 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CN.. 1204..; DN.. 1104..; SN.. 1204.. | |
Funkcijska širina L4 | 25 mm | |
Dolžina glave L1 | 25 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
Nadomestni del | 259981 2 | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 255131 20 | |
EAN/GTIN | 4045197941756 | |
Številka proizvajalca | 255131 20 |