• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

HFAER 180C-6T32 Adapter za aksialno žlebljenje na čepu (zunanja obdelava)

Št. art.: 2550053
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
Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2550053
EAN/GTIN 7291075032253
Številka proizvajalca 2550053
L-število L23920 2476

Opis

Opis:

Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 32 mm, širina rezanja (CW) 6 mm, širina rezanja max. (CWX) 6,4 mm, širina rezanja min. (CWN) 6 mm, skupna dolžina (OAL) 73 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 400 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 180 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 6 mm
  • Širina reza maks (CWX) 6,4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 6 mm
  • Širina funkcije (WF) 12,3 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 73 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico