HAI 25C Noži za notranje struženje z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za adapterje za notranjo obdelavo

Št. art.: 2500369
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2500369
EAN/GTIN 7291075031041
Številka proizvajalca 2500369
L-število L23920 107

Opis

Opis:

Osno vrezovanje/struženje Orodno držalo, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Širina funkcije (WF) 3 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico