HFAIL 130C-5T38DG Adapter za notranjo obdelavo, za aksialno žlebljenje in plano struženje

Št. art.: 2500732
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2500732
EAN/GTIN 7291075116687
Številka proizvajalca 2500732
L-število L23920 1873

Opis

Opis:

Nosilci orodja za aksialno grezenje/struženje, globina reza, maks (CDX) 38 mm, širina reza (CW) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 76,5 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 180 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 130 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 38 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 5 mm
  • Širina funkcije (WF) 11,9 mm
  • Dolžina glave (levo) 42,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 76,5 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse