HFHL 20-55-5T25 Kompaktno vpenjalno držalo za aksialno žlebljenje in plano struženje

Št. art.: 2500044
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2500044
EAN/GTIN 7291075033243
Številka proizvajalca 2500044
L-število L23920 428

Opis

Opis:

Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 25 mm, širina rezanja (CW) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 140 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 70 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 55 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 25 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 5 mm
  • Širina funkcije (WF) 21 mm
  • Dolžina glave (levo) 44 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 140 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico